CHINO(チノー)
Webレコーダ H100×W60×D120mm SCシリーズ
接続された機器の入出力データを集録し、Webブラウザでデータのモニタリングができるレコーダです。
接続機器の設定やデータ監視が特別なアプリケーションソフトなしで行えます。
仕様
●サイズ:H100mm×W60mm×D120mm●通信種類:イーサネット、RS-485●測定点数:120点●内部メモリー:容量8GB●最大消費電力:6W●質量:約350g
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84405434
SC5000-NNN
67-2982-26
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
84405450
SC5D00-NNN
67-2982-27
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください