スマートデバイス

スマートデバイス - Zebra Technologies

スマートデバイス

仕様●製品タイプ:スマートフォン●製品シリーズ:TC57●CPU動作周波数:2.2GHz●メモリ 標準容量:4GB●HDD等 標準容量:32GB●ディスプレイサイズ:5インチ●CPU:Qualcomm Snapdragon 660オクタコア、2.2 GHz●オペレーティングシステム:GMSおよびその他のサービスのコントロールのためのZebraの制限モード付きのAndroid 8.1 Oreo●メモリ:4GB RAM/32GBフラッシュ●寸法:155mm(長さ)x 75.5mm(幅)x 18.6mm(奥行き)●重量:249g(バッテリ装着時)●ディスプレイ:5.0インチ 高精細(1280 x 720)、高輝度、屋外での優れた視認性、タッチパネルに光学的に結合●イメージャウィンドウ:Corning Gorilla Glass●タッチパネル:スタイラスまたは素手または手袋着用で入力できるデュアルモード容量性タッチ(導電スタイラスは別売り)、Corning Gorilla Glass、水滴排除、指紋や汚れが付きにくいコーティング●バックライト:LEDバックライト●電源:より長いサイクルタイムのための向上したバッテリ技術、およびより良いバッテリ管理のためのバッテリ情報へのリアルタイムでの見える化、高速USB 充電(最大2.4 A )が可能な充電式 Li-Ion、4150mAh/15.98Wh、4.4ボルト PowerPrecision+●拡張スロット:ユーザーによるアクセス可能な、最大 32GB SDHCおよび最大256GB SDXCの MicroSD●SIMスロット:TC57限定 Nano SIM1つ●ネットワーク接続:WWAN、WLAN、WPAN(Bluetooth)●通知機能:可聴音、マルチカラーLED、振動●キーパッド:オンスクリーンキーパッドおよびエンタープライズキーボード●音声およびオーディオ:ノイズキャンセレーション付きの3つのマイク、振動アラート、スピーカー、Bluetoothワイヤレスヘッドセットサポート、高品質スピーカーフォン、PTTヘッドセットサポート、セルラーサーキットスイッチ音声、HD音声、SWB&FBオーディオ●ボタン:最大の柔軟性のための6つのプログラマブルボタン: バックボタン、デュアル専用スキャンボタン、専用プッシュツートークボタン、音量調節ボタン●コード番号:Z1B002G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7927-10内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84369619TC57HO-1PEZU4P-A6
263,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする