dynaDesk DT200/V Core i3-12100/8GB/SSD256GB/スーパーマルチ/Win10Pro 22H2/Office無

dynaDesk DT200/V Core i3-12100/8GB/SSD256GB/スーパーマルチ/Win10Pro 22H2/Office無 - Dynabook

1000BASE/Wi-Fi 6

仕様●インストールOS詳細:Windows 10 Pro 64bit(Windows 11 Pro ダウングレード)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●CPU詳細:Intel Core i3-12100●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.30GHz●チップセット:インテル H670チップセット●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):128GB●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):3/4●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:SSD、PCIe対応●光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ(2層書込)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●ディスプレイ詳細:なし●解像度:●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)●無線LAN:Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3(Personal)対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.2準拠●USB:USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1、PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)●その他インターフェース:前面:USB3.2 Type-A×1、USB3.2 Type-A×3、USB3.2 Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2 Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN×1、LINE IN/OUT端子×各1、シリアルポート×1、パラレルポート×1●TVチューナー:なし●キーボード:あり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)●ポインティングデバイス:あり USB光学式マウス(スクロール機能付き)●スピーカー:モノラルスピーカー●Webカメラ:なし●オフィスソフト:なし●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド90日版、ハードディスクデータ消去機能、Windows Media Player、sMedio True DVD for dynabook、PC引越ナビ、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、他●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●本体重量:約5200g●電源:AC100V、50/60Hz●最大消費電力:300W●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続)。)●スリープ時消費電力:2.1W●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 10 Pro)/WEB提供(Windows 11 Pro)●その他スペック:1年保証(出張修理)●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対象外●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:本体●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ユニット、電源コード●法規関連確認日:20221117●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4237-55内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84487298A613KVF8L815
305,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする