東京メタル
白熱電球 ナツメ球
なつめ電球
仕様
●口金:E17●定格寿命(時間):2000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):10●全光束(lm):50●外形(mm):T20×48●質量(g):7
アズワン品番
68-0589-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416519
T20110V10WE17C-TM
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください