冷感 消臭 パワーストレッチヘッドキャップ 迷彩

冷感 消臭 パワーストレッチヘッドキャップ 迷彩 - おたふく手袋

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用しています。ひんやり涼しい着心地を実現しました。
縫製部分に汗などの嫌なニオイを軽減する消臭ミシン糸を使用しています。
吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です。
一般作業全般、スポーツに。

仕様●色:迷彩●サイズ:フリー●冷感・消臭●吸汗速乾●UVカット●材質/仕上:本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●原産国:中国●コード番号:824-5912アズワン品番67-6853-69内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84414385JW-611-ME
874
873
960(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする