サンコー(電子機器)
セナクール用排気口カバー
冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクール」のオプションパーツ
仕様
●サイズ:幅58×奥行25×高さ30(mm)●重量:約10g●材質:シリコン●セット内容:シリコンパーツ、日本語取扱説明書●注意事項:※セナクール本体は付属いたしません。
アズワン品番
68-1905-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84071708
SENASLHWH
¥
720
¥
689
¥
758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください