曜日別特売

ワンタッチで簡単「2秒で開くサンシェードテント」

ワンタッチで簡単「2秒で開くサンシェードテント」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ワンタッチで簡単「2秒で開くサンシェードテント」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ワンタッチで簡単「2秒で開くサンシェードテント」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ワンタッチで簡単「2秒で開くサンシェードテント」 - THANKO(サンコー)[電子機器]ワンタッチで簡単「2秒で開くサンシェードテント」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

夏のアウトドアはワンタッチで開くお手軽サンシェードテントがおすすめ

仕様●サイズ:展開時/直径1450×高さ1250(mm)、収納時/幅880×高さ130×奥行150(mm)●重量:約2750g●材質:ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ●内容品:本体、ハーフフライシート、ペグ6本、ペグ保存袋、本体収納ベルト、日本語取扱説明書アズワン品番67-5757-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84610945TENTHPCGR
8,910
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする