ナダレス空調服レインスーツ ダークオレンジ L

ナダレス空調服レインスーツ ダークオレンジ L - ジンナイナダレス空調服レインスーツ ダークオレンジ L - ジンナイナダレス空調服レインスーツ ダークオレンジ L - ジンナイナダレス空調服レインスーツ ダークオレンジ L - ジンナイ

雨天時や熱のこもる現場や水、油などがかかる現場での熱中症対策に効果を発揮します
突然の雨天でも作業を中断せず、継続して効率よく作業することが出来ます
冬季の間はFANカバー内のFANとボードを外してボタンを止めれば冬季でも通常レインウェアとしてお使いになれます
暑さによる労働災害の防止と作業効率を改善
【重量】
9097 上下のみ 約1200g
9097 上下+別売りファンセット込み 1660g
<img src="/client_info/KOKUGO/itemimage/304-0010746_5.jpg" alt="ナダレス 空調服 レインスーツ 9097サイズ表">

仕様●表地:ナイロン100%(タフタ)PVC樹脂コーティング●裏地:ポリエステル100%(メッシュ)●上下セット販売●ファンセット別売り●耐水圧280kpa以上(JIS L-1092高水圧法)≒28,000mm●コード番号:304-0010762アズワン品番67-4882-45内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845431159097
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする