ひんやり冷感マスク 3枚入り ナチュラルピンク

ひんやり冷感マスク 3枚入り ナチュラルピンク - アーテック[学校教材・教育玩具]

洗って繰り返し使えます。(約10回)

仕様●縦(mm):130●横(mm):170●色:ナチュラルピンク●3枚入●材質/仕上:ポリエステル95%・ポリウレタン5%●原産国:中国●コード番号:418-9181アズワン品番67-6833-11内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8408322451204
370
359
395(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする