東京ユニフォーム
空調服 長袖ブルゾン シルバーグレー L XE98008
空気漏れの少ない高密度タフタを使用した空調服(TM)です
仕様
●空調服(TM) 長袖ブルゾン●色:シルバーグレー●サイズ:L●肩巾(cm):49●胸囲(cm):117●袖丈(cm):57.5●着丈(cm):66●裾廻(cm):82●裾廻最大(cm):112●素材:高密度ポリエステルタフタ ポリエステル100%●左右胸ポケット(巾12.5cm×深さ17cm)樹脂ファスナー●樹脂ボタン(ドットボタン)●肩当て、肘当て補強布付き空調服(TM) ●肩当て肘当ての配色カラーが補強と共にアクセントになっている新デザインがカッコイイ●両胸の縦ファスナーも使いやすい一着●コード番号:304-0011002
アズワン品番
67-4882-61
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84079356
304-0011002
¥
5,340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください