TOBIEMON
氷のう 水玉柄 水色 ベルト付き 1ケース 10個入
約7.5cmの広めの間口なので、大きな氷がラクラク入る
ベルト付なので持ち運びや固定に◎
結露防止加工で快適な使用感
スポーツ・アウトドアでの、熱中症やねん挫など痛み対策
仕様
●全長:約25cm●ストラップ長さ:約55cm(調節可能)●口径:約7.5cm●容量:2000mL●カラー:水玉柄●素材:バッグ内側/TPUコーティング、バッグ外側/ポリエステル100%、フタ/ポリスチレン、口部/ポリエチレン、パッキン/PVC
アズワン品番
68-2016-30
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84385335
T-IBS-D
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください