氷のう 朝顔 ベルト付き 1ケース 10個入

氷のう 朝顔 ベルト付き 1ケース 10個入 - TOBIEMON氷のう 朝顔 ベルト付き 1ケース 10個入 - TOBIEMON氷のう 朝顔 ベルト付き 1ケース 10個入 - TOBIEMON氷のう 朝顔 ベルト付き 1ケース 10個入 - TOBIEMON氷のう 朝顔 ベルト付き 1ケース 10個入 - TOBIEMON氷のう 朝顔 ベルト付き 1ケース 10個入 - TOBIEMON氷のう 朝顔 ベルト付き 1ケース 10個入 - TOBIEMON氷のう 朝顔 ベルト付き 1ケース 10個入 - TOBIEMON

約7.5cmの広めの間口なので、大きな氷がラクラク入る
ベルト付なので持ち運びや固定に◎
結露防止加工で快適な使用感
スポーツ・アウトドアでの、熱中症やねん挫など痛み対策

仕様●全長:約25cm●ストラップ長さ:約55cm(調節可能)●口径:約7.5cm●容量:2000mL●カラー:朝顔●素材:バッグ内側/TPUコーティング、バッグ外側/ポリエステル100%、フタ/ポリスチレン、口部/ポリエチレン、パッキン/PVCアズワン品番68-2016-26内容量1ケース(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84385387T-IBS-MG
12,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする