ロックアウトステーション

ロックアウトステーション - BRADY

内容物は付属しません。
ポータブル南京錠ステーション
Bradyのポータブル南京錠ステーションは、丈夫な防錆ポリプロピレン製です。ロック可能な半透明のカバーが付いており、過酷な環境から南京錠を保護します。ロックアウト南京錠ステーションは、南京錠を出し入れしやすく、必要なときにいつでも使用できます(ねじスロット内蔵で、必要に応じてステーションを壁に取り外せない方法で取り付け可能)。丈夫なハンドルにより持ち運びが容易です。また、小型設計のため、内容物が満杯でも持ち運びできます。

仕様●高さ:431.8 mm●幅:336.55mm●RoHS適合状況:未対応●コード番号:811-3050アズワン品番68-4150-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84306068811218
30,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする