「センサーが動きを感知」するか「夜間感知モード(5分間隔も可能)」で、「既存のアラーム音」or「自由に録音した音声」と、光を発します。
録音内容によって、防犯・警告や案内など、様々なシーンで使用できます。
最大音量130db(3段階で調整可能)市販品の中でも最強クラス。
ソーラー&USB充電対応高性能ソーラーパネル+3.7V 1200mAhリチウムイオン電池を採用した2way充電仕様。室内ではUSBで充電することも可能です。※充電中は赤いランプが点灯します。
状況に合わせ3つのモード設定。24時間感知モード/夜間感知モード/夜間5分間隔モードの3つのモードから自由に設定できます。
アラームは2パターンから設定可能。
パターン1:「爆発音&犬の鳴き声」(※約30秒)
パターン2:「お客様が自由に録音した音声」(※最大録音20秒の音声を2回)
警告や案内など様々な場面での利用が期待できます。
付属のリモコンでON/OFFなどの操作も楽々です。
アラームの作動中は赤いランプが点灯。
防水機能屋外に設置可能。(防水規格IP55)
リモコン操作可能高い場所に設置した場合の操作に便利です。
英語や中国語、韓国語、アラビア語等々、外国語を録音すれば、外国人向けのアナウンスにもご使用いただけます。
【用途】防犯対策
案内
警告
不法投棄対策
防獣対策(動物の嫌がる音声を録音すれば、害獣対策・害鳥対策としてご利用いただけます)