曜日別特売

防犯ブザー キューブ

防犯ブザー キューブ - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ブザー キューブ - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ブザー キューブ - アーテック[学校教材・教育玩具]

高水準防水機能付で安心
●電池が長持ち乾電池仕様●高水準防水IPX6●付属品・取付ベルト・単4乾電池 2本-
材質:ABS。サイズ:65x50x36mm。セット内容:取付ベルト・単4乾電池 2本

用途子どもの防犯対策・緊急時の助けを求めるために。通学時の安全対策やワークショップに。仕様●商品サイズ:65×50×36mm●セット内容:取付ベルト・単4乾電池 2本●1個重量(g):80●材質:ABS●高水準防水:IPX6●1個梱包形態:化粧箱入●製造国:中国アズワン品番68-0446-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8430636636533
840
809
890(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする