MAG掛時計タイムブロック

MAG掛時計タイムブロック - ノア精密MAG掛時計タイムブロック - ノア精密MAG掛時計タイムブロック - ノア精密MAG掛時計タイムブロック - ノア精密MAG掛時計タイムブロック - ノア精密

立体のブロック数字、デザイン性の高いドーム型前面カバーのおしゃれなインテリア時計です。カチコチ音のしにくい滑らかに動く秒針で子供部屋にもおすすめです。
ガラスよりも軽く飛散しにくいプラスチックカバーを使用しており、万が一落下した時にもガラスより破片が飛散しにくいためお子様やご年配の方がいるご家庭や施設やオフィス、店舗にもおすすめです。

仕様●寸法:直径308×奥行57mm●質量:460g●電池:単3乾電池×1(別売り)●素材:プラスチック●秒針:連続秒針●付属品:取扱説明書、保証書アズワン品番68-1907-63内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84296688W-801 BU-Z
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする