丸三産業
サニコット(R)ワイドCap 35枚×48個入
看護、介護での備品の拭き取り
パソコンなどのOA機器のメンテナンス
食品工場、給食センターの清掃
キッチン、食堂などでの清掃作業
仕様
●薬液:本品1包中に160mL含有●成分:エタノール・精製水・コットン100%不織布●展開サイズ:15×15cm●サイズ(1個)(横幅×奥行×高さ):125×125×70mm●製品重量(1個):190g●単品JAN:4560430410382
アズワン品番
67-8063-04
内容量
1ケース(48個×35枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84058295
605-181035-00
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください