アーテック[学校教材・教育玩具]
しゅっせきシールA クイズであそぼう!
しゅっせきブックに使えるボリューム満点のシールセット
月ごとの分かれていて使いやすい
仕様
●商品サイズ:120×120mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):40●材質:紙●1個梱包形態:チャック付袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-79
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84308360
21243
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください