アーテック[学校教材・教育玩具]
ふしぎな深海のいきものパズル
深海のいきもののイラストがいっぱい!
仕様
●商品サイズ:380×310×10mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):226●材質:紙●1個梱包形態:ヘッダー付袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-64
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
1月25日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84375350
21210
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください