アーテック[学校教材・教育玩具]
カルタセット だじゃれ・あいうえおポーズ・なぞなぞ
だじゃれ、あいうえおポーズ、なぞなぞかるたの3点セット
仕様
●商品サイズ●▼だじゃれ:カード/56×86mm、箱/117×88×22mm●▼あいうえおポーズ:カード/56×86mm、ケース/154×136×25mm●▼なぞなぞ:カード/56×86mm、箱/約117×88×22mm●セット内容:だじゃれかるた、あいうえおポーズかるた、おもいしろなぞなぞかるた●1個重量(g):427●材質:紙●1個梱包形態袋入●製造国:日本
アズワン品番
68-0756-36
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84069714
21292
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください