曜日別特売

これはなんの音?かるた~いきもの~

これはなんの音?かるた~いきもの~ - アーテック[学校教材・教育玩具]これはなんの音?かるた~いきもの~ - アーテック[学校教材・教育玩具]これはなんの音?かるた~いきもの~ - アーテック[学校教材・教育玩具]これはなんの音?かるた~いきもの~ - アーテック[学校教材・教育玩具]これはなんの音?かるた~いきもの~ - アーテック[学校教材・教育玩具]これはなんの音?かるた~いきもの~ - アーテック[学校教材・教育玩具]

これはなんのいきものの鳴き声?いきもののなきごえでかるた遊び!
いきものの鳴き声で札を取る新感覚かるた。
読み上げのアプリ付き!
※人や動物に向けて発射しないようにしてください。

仕様●商品サイズ:カード/56×86mm、ケース/約155×136×25mm●セット内容:本体×1、スポンジ弾×3●1個重量(g):100●材質:紙●1個梱包形態:ブリスターケース●製造国:中国アズワン品番67-8741-25適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8443754621167
610
589
648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする