曜日別特売

意外と知らない?!恐竜かるた

意外と知らない?!恐竜かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]意外と知らない?!恐竜かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]意外と知らない?!恐竜かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]意外と知らない?!恐竜かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]意外と知らない?!恐竜かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]意外と知らない?!恐竜かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]

意外と知らない恐竜の特徴をわかる楽しいかるた
意外と知らない恐竜の特徴を楽しく知れる可愛いイラストのかるたです。
45種類の恐竜の説明付き。
※恐竜以外の古代生物も含んでいます。
恐竜、その他の情報は2023年時点での自社調べによるものです。
それぞれの情報は諸説あるため、一般的な内容を記載しております。

仕様●商品サイズ:カード/56×86mm、箱/約120×90×20mm●セット内容:取り札45枚、読み札45枚、予備6枚●1個重量(g):137●材質:紙●1個梱包形態:化粧箱入り●製造国:中国アズワン品番67-8741-27適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8444020621190
530
529
582(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする