アーテック[学校教材・教育玩具]
人気かるた3点 へんがお・妖怪・変ないきもの
へんがお、ようかい、変ないきものかるたの3点セット
仕様
●商品サイズ●▼へんがお:カード/100×28.5mm、化粧箱/102×60×25mm●▼妖怪:カード/56×86mm、箱/約117×88×22mm●▼変ないきもの:カード/56×86mm、箱/約117×88×22mm●セット内容:へんがおならべ、妖怪かるた、変ないきものかるた●1個重量(g):389●材質:紙●1個梱包形態袋入●製造国:日本
アズワン品番
68-0756-39
適合年齢(歳)
5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84069529
21295
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください