曜日別特売

人気かるた3点セット 妖怪・いきもの・カラフルモンスター

人気かるた3点セット 妖怪・いきもの・カラフルモンスター - アーテック[学校教材・教育玩具]人気かるた3点セット 妖怪・いきもの・カラフルモンスター - アーテック[学校教材・教育玩具]人気かるた3点セット 妖怪・いきもの・カラフルモンスター - アーテック[学校教材・教育玩具]人気かるた3点セット 妖怪・いきもの・カラフルモンスター - アーテック[学校教材・教育玩具]人気かるた3点セット 妖怪・いきもの・カラフルモンスター - アーテック[学校教材・教育玩具]人気かるた3点セット 妖怪・いきもの・カラフルモンスター - アーテック[学校教材・教育玩具]人気かるた3点セット 妖怪・いきもの・カラフルモンスター - アーテック[学校教材・教育玩具]

妖怪、いきもお、カラフルモンスターかるたの3点セット

仕様●商品サイズ●▼妖怪:カード/56×86mm、箱/約117×88×22mm●▼いきもの:カード/56×86mm、箱/117×88×22mm●▼カラフルモンスター:カード/56×86mm、箱/約117×88×22mm●セット内容:妖怪かるた、いきものかるた、カラフルモンスターかるた●1個重量(g):438●材質:紙●1個梱包形態袋入●製造国:日本アズワン品番68-0756-37適合年齢(歳)5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8406877721293
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする