立体的なすごろく3点セット1
立体すごろく3点セット
材質:紙、PS、MS。サイズ:お城で忍者レースすごろく:すごろくシート:330×480mm、型抜きカード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mm 風船レースすごろく:完成サイズ:約幅260×高さ495mm、型抜き加工済みカード台紙 A:420×485mm・B:297×210mm、サイコロ:約10×10×10mm ペンギンフィッシング すごろく:完成サイズ約幅400×高さ180mm、台紙297×420mm・210×297mm、サイコロ18×18×18mm。セット内容:お城で忍者レースすごろく×1、風船レースすごろく×1、ペンギンフィッシングすごろく×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様●商品サイズ●▼お城で忍者レースすごろく:すごろくシート/330×480mm、型抜きカード台紙/210×297mm、コマ/Φ16×30mm、サイコロ/10×10×10mm●▼風船レースすごろく:完成サイズ/約幅260×高さ495mm、型抜き加工済みカード台紙 A/420×485mm・B/297×210mm、サイコロ/約10×10×10mm●▼ペンギンフィッシング すごろく:完成サイズ/約幅400×高さ180mm、台紙/297×420mm・210×297mm、サイコロ/18×18×18mm●セット内容:お城で忍者レースすごろく、風船レースすごろく、ペンギンフィッシングすごろく●1個重量(g):405●材質:紙、PS、MS●1個梱包形態袋入●製造国:日本アズワン品番68-0756-42適合年齢(歳)3内容量1セット