日本ガイシ
燃焼セッター AIRON(R) 500×500×8mm
耐スポール性、加工性に優れており、用途に応じて簡易的に切断が可能です。
従来品と比較して30%以上の重量削減を実現した軽量のセラミックスです。
仕様
●サイズ(mm):500×500×8●化学組成:Al
2
O
3
/50%、SiO
2
/47%、MgO/2%●耐熱温度:1350℃以下(大気中)●見掛気孔率:52%●重量(kg):2.8
アズワン品番
67-6587-98
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84382280
KAK0-5508-08
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください