お茶ひき器緑茶美採

お茶ひき器緑茶美採 - ツインバードお茶ひき器緑茶美採 - ツインバードお茶ひき器緑茶美採 - ツインバードお茶ひき器緑茶美採 - ツインバードお茶ひき器緑茶美採 - ツインバードお茶ひき器緑茶美採 - ツインバード

緑茶を光束回転ミルで玉砕、簡単に粉末緑茶を作る事ができます。粉末緑茶にすることで緑茶まるごとの栄養素を摂取可能です。
緑茶として飲む他、ケーキ・お茶漬け・緑茶ソースなど緑茶アレンジレシピも付属しています。
和モダンなデザインでテーブルの上にも映えるボディです。

仕様●寸法:幅98×奥行115×高さ155mm●質量:約730g●電源:AC100V50/60Hz●消費電力:55W●定格時間:1.5分●回転数:約2800rpm●最大調理量:緑茶10g●玉砕時間:こまかい:約70秒、あらい:約3秒●電源コード:約1.4m●付属品:レシピブック、粉末緑茶保存缶、ブラシ、スプーンアズワン品番67-5308-33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84040165GS-4671DG
17,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする