中部コーポレーション
初雪 手動式ブロックアイススライサー
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:399×273×H607mm●氷削能力:ブロック氷/0.7kg/分●円盤有効径:Φ200mm●重量:14.5kg●粗さ調節ワンタッチダイヤル式●コード番号:AE0103
アズワン品番
67-6875-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84413859
HA-110S
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください