曜日別特売

エクセレンス ティーパック入れ 目皿付

エクセレンス ティーパック入れ 目皿付 - 国際化工

ホテル用アイテム基本はシンプル&ピュア。
客室を新鮮な空気で満たす。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:157×82×H31mm●カラー:アイボリーホワイト●目皿付●コード番号:AJ1497アズワン品番67-8164-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84436250M272IW
1,140
1,139
1,253(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする