ハミルトンビーチ
ハミルトンビーチ フードブレンダー
大容量のステンレス容器は耐久性があり、大量の仕込みや温かいミキサー食づくりに適しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:226×378×H481mm●ボトル容量:4.0L(ステンレス)●電源:単相100V(50/60Hz)1200W●質量:11kg●スピード:3段変速 HIGH、MED、LOW PULSE ボタン●コード番号:AE3937
アズワン品番
67-6876-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84413554
HBF900S
¥
607,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください