曜日別特売

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 03

V60 耐熱ガラス透過ドリッパー 03 - HARIOV60 耐熱ガラス透過ドリッパー 03 - HARIO

世界で認められている耐熱ガラス製のⅤ60コーヒードリッパー
コーヒー粉の層が深くなる「円すい形」を採用し、しっかり旨みを抽出。
大きなひとつ穴なので、注湯の速度で素早く注げばスッキリと、ゆっくり注げばコク深く味が変えられます。
円すい形、大きな一つ穴、スパイラルリブが特徴です。
不透明な保温マグやサーバーでも、コーヒーの量が見やすいデザインです。

仕様●商品寸法(mm):W165×D138×H115●材質:ホルダー/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):W145×D146×H126アズワン品番67-3056-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84612860VDGN-03-B
2,100
1,998
2,198(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする