曜日別特売

V60透過ドリッパ-02 セラミックR

V60透過ドリッパ-02 セラミックR - HARIOV60透過ドリッパ-02 セラミックR - HARIOV60透過ドリッパ-02 セラミックR - HARIOV60透過ドリッパ-02 セラミックR - HARIOV60透過ドリッパ-02 セラミックR - HARIOV60透過ドリッパ-02 セラミックR - HARIO

世界で認められているV60ドリッパー
コーヒー粉の層が深くなる「円すい形」を採用し、しっかり旨みを抽出。
大きなひとつ穴なので、注湯の速度で素早く注げばスッキリと、ゆっくり注げばコク深く味が変えられます。
素材は、400年の歴史を誇る日本の有田焼きを使用し、1つ1つ職人の手作りとなっています。
日本の焼き物技術とV60の機能美を共にお愉しみください。

仕様●商品寸法(mm):W140×D120×H102●材質:本体/磁器●箱サイズ(mm):W125×D123×H109アズワン品番67-3056-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84612844VDCR-02-R
2,800
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする