曜日別特売

コーヒーサイフォン ネクスト

コーヒーサイフォン ネクスト - HARIOコーヒーサイフォン ネクスト - HARIOコーヒーサイフォン ネクスト - HARIOコーヒーサイフォン ネクスト - HARIOコーヒーサイフォン ネクスト - HARIOコーヒーサイフォン ネクスト - HARIOコーヒーサイフォン ネクスト - HARIO

コーヒーサイフォンネクストは、新ステンレス製フィルターがセットされています。(ステンレス製とネルの2種類のフィルターが付属しています。)
ハンドルは持ちやすく滑りにくいラバー仕様。※アルコールは付属しておりません。

仕様●商品寸法(mm):W115×D180×H390●材質:上下ボール/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン、フィルター一式/ステンレス、メタルフィルター一式/ステンレス・シリコーンゴム、ふうぼう/アルミニウム、アルコールランプホルダー/ポリプロピレン、スタンド/鉄・亜鉛合金・シリコーンゴム、スタンドネジ/真鍮●箱サイズ(mm):W401×D182×H124アズワン品番67-3056-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84414900NXAR-5
15,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする