曜日別特売

水出し茶ポット 24個入

水出し茶ポット 24個入 - HARIO水出し茶ポット 24個入 - HARIO水出し茶ポット 24個入 - HARIO水出し茶ポット 24個入 - HARIO水出し茶ポット 24個入 - HARIO水出し茶ポット 24個入 - HARIO水出し茶ポット 24個入 - HARIO

水だけで抽出する水出し茶用ポット水だけで抽出する水出し茶。
茶葉を直接ポットに入れ、水を目盛りまで入れます。
フタをして冷蔵庫に入れ、3~6時間置いてできあがり。
フィルターメッシュ付きのフタなので、そのまま注げます。

仕様●商品寸法(mm):W84×D82×H265●材質:本体/耐熱ガラス、フタ・茶こしフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル、フタパッキン/シリコーンゴム●箱サイズ(mm):W89×D86×H296アズワン品番67-3055-95内容量1箱(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84612720MD-10-SG
36,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする