ニューカットミル袋ハサミタイプ

ニューカットミル袋ハサミタイプ - カリタ

運転音、振動音が少ないカットタイプ
袋ハサミ付

仕様●型式:ニューカットミル●電源:100V/360W(50/60Hz)●定格電流:8/7A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:12kg●容量:ホッパー 500g●カッター:カッティングタイプ●能力:450g/分(中挽)アズワン品番68-0313-10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8444271761023
105,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする