カリタ
業務用コーヒーミル
安全性と使いやすさを追求したセルフタイプ。
仕様
●電源:100V/400W(50/60Hz)●定格電流:9/8A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:15kg●容量:ホッパー 300g●カッター:グラインドタイプ●能力:500g/分(中挽)
アズワン品番
68-0313-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84443015
KDM-300GR
¥
202,620
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください