青芳製作所
おもてなし コースター
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ90×H3mm●材質:ATBC-PVC(非フタル酸PVC)●耐熱温度:120℃●耐冷温度:-20℃●食洗機可●コード番号:AL4187
アズワン品番
67-8137-73
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84432734
028182
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください