アイスボールメーカー 50個入

アイスボールメーカー 50個入 - RABLISSアイスボールメーカー 50個入 - RABLISSアイスボールメーカー 50個入 - RABLISSアイスボールメーカー 50個入 - RABLISSアイスボールメーカー 50個入 - RABLISSアイスボールメーカー 50個入 - RABLISSアイスボールメーカー 50個入 - RABLISSアイスボールメーカー 50個入 - RABLISS

おうちで"丸 い 氷"が簡単にできる!
暑くなる季節にぴったり!直径 6cm のまん丸な氷が作れます。
溶けにくい、まん丸な氷で、ちょっとオシャレで贅沢な気分が味わえます。

仕様●商品サイズ:70×70×75mm●重量:65gアズワン品番67-5170-52内容量1組(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84063518KO340
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする