日本ホップス
カルテフォルダー A4ヨコ 500枚 CF-A4L-2シリーズ
A4ヨコ型
仕様
●適用:A4ヨコ●外寸:縦220×横315mm(+マチ20mm)●厚さ:0.2mm●入数:500枚(250枚×2箱)●材質:ポリプロピレン●ポケット2箇所、診察券スリット1箇所
アズワン品番
62-2716-11
内容量
1箱(2箱×250枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84379008
CF-A4L-2WST
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください