日本ホップス
カルテフォルダー B5ヨコ 500枚
B5ヨコ型
ポケット2箇所、診察券スリット2箇所付き
仕様
●適用:B5ヨコ●外寸:縦186×横270mm(+マチ20mm)●厚さ:0.2mm●入数:1箱(500枚入)●材質:ポリプロピレン●ポケット2箇所、診察券スリット2箇所
アズワン品番
62-2716-16
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84609265
CF-B5L-2W
¥
85,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください