軽食用 鮭切身箱 黒 50枚

軽食用 鮭切身箱 黒 50枚 - ヤマニパッケージ軽食用 鮭切身箱 黒 50枚 - ヤマニパッケージ

少子化が進み、1本よりカットした鮭が人気のギフトです。

仕様●サイズ:350×178×152mm●材質:貼合●重量:243gアズワン品番67-7144-82内容量1ケース(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84440048A-57
24,700
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする