青果・農産容器 ストロベリー 300g×2P 200枚

青果・農産容器 ストロベリー 300g×2P 200枚 - ヤマニパッケージ

ハンディタイプでワンタッチ組み立て。

仕様●サイズ:235×170×75mm●材質:紙●重量:113gアズワン品番67-7145-93内容量1ケース(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84440267L-2481
38,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする