ヤマニパッケージ
贈答箱 ソーセージ箱 特大 不織布台紙付き 50枚
カットハムやソーセージなどの加工製品の詰合せに適しています。
仕様
●サイズ:320×200×50mm●材質:蓋・身/E段、不織布/台紙●重量:239g●フタ:本麻柄エンボス加工の茶段ボール●本体:クリーム色の段ボール●台紙:不織布貼り
アズワン品番
67-7138-68
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84444616
17-19
¥
39,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください