ヤマニパッケージ
宅配用 酒アラカルトBOX L 30枚
一升瓶~720mL細/太~缶ビール6缶をセットできる宅配箱です。
缶ビールのスペースにおつまみを入れてオリジナルセットにもカスタマイズできます。
仕様
●サイズ:406×273×105mm●材質:フタ・ミ・仕切/E段1●重量:565g●内容:仕切1個、首止め2個、マクラ・パット各2個、缶ビール用パット1個。
アズワン品番
67-7142-25
内容量
1ケース(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84042439
K-1607
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください