発送資材 ミナフォーム平袋 400枚

発送資材 ミナフォーム平袋 400枚 - ヤマニパッケージ

アルミ保冷袋よりもお値打ちです。
精肉や水産など、ちょっとした持ち運び時間に使用できます。

仕様●サイズ:265×390×40mm●材質:ポリエチレン発泡シート●重量:6gアズワン品番67-7144-27内容量1ケース(400枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84058444NK-10
18,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする