チューブスクイーザー 白

チューブスクイーザー 白 - MERX PRODUCTSチューブスクイーザー 白 - MERX PRODUCTSチューブスクイーザー 白 - MERX PRODUCTSチューブスクイーザー 白 - MERX PRODUCTSチューブスクイーザー 白 - MERX PRODUCTSチューブスクイーザー 白 - MERX PRODUCTS

チューブを挟んだらあとはレバーを回すだけ。歯車形状の特殊強化硬質プラスチック製ローラーで無駄なく絞り出せます。
金属・プラスチック両方のチューブに対応します。
チューブ幅78mmまで適合します(ローラーの幅78mm)。
様々なチューブにご使用できます。

仕様●寸法:123mm×36mm×76mm、ローラーの幅/78mm(チューブの幅78mmまで対応)●材質:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)●重量:70g●製造国:中国●耐熱温度:105℃アズワン品番67-3061-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066074MER100716
2,390
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする