曜日別特売

162g/600L キムコ ジャイアント 冷蔵庫脱臭剤

162g/600L キムコ ジャイアント 冷蔵庫脱臭剤 - エスコ162g/600L キムコ ジャイアント 冷蔵庫脱臭剤 - エスコ

活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
すぐれた脱臭力で、庫内のイヤなニオイを持続的に脱臭します。
魚・漬物などの強いニオイもしっかり脱臭します。
消臭ゲル部分は小さくなり、取り替え時期をお知らせします。
※冷凍室では使用しないでください。

仕様●内容量:活性炭22g+活性炭ゼリー140g●対応サイズ:600Lまで(大型冷蔵庫用)●有効期間:開封後約5~6ヶ月(使用環境、設置場所などにより異なります)●成分:ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤、エタノール●用途:冷蔵庫用アズワン品番78-1142-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84414498EA913AB-33A
オープン
390
429(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする