業務用強力油汚れ用洗剤 A5000シリーズ

業務用強力油汚れ用洗剤 A5000シリーズ - アズワン業務用強力油汚れ用洗剤 A5000シリーズ - アズワン

換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。
広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。

仕様●容量:5kg×4本入+空ボトル●成分:界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤●液性:アルカリ性アズワン品番3-5375-13内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84310015-
7,200
7,190
7,909(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする