サラサイド除菌クロス 30枚入 ピロータイプ 1箱 54個入

サラサイド除菌クロス 30枚入 ピロータイプ 1箱 54個入 - SARAYA(サラヤ)

第四級アンモニウム塩、エタノール、アルカリ剤の3成分を配合した液を含浸させた清拭用クロスです。
3成分の相乗効果で幅広い抗微生物スペクトルを発揮します。
清拭後、すばやく乾きます。
金属やプラスチックへに対して低い腐食性です。
二度拭きが要りません。

仕様●1枚サイズ:175×200mm●単品サイズ:250×120×20mm●単品重量:170gアズワン品番67-8041-46内容量1箱(54個×30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8406525044186
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする