洗浄・除菌剤 除菌でグー

洗浄・除菌剤 除菌でグー - SARAYA(サラヤ)

調理・製造機器、床や排水構の洗浄・除菌に。
高い洗浄力と幅広い抗菌スペクトルがある洗浄・除菌剤です。
希釈倍率:300~500倍※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。※御注文の際、コックが必要な場合は御注文時にお申し付け下さい。マキシコックをご用意致します。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●容量:10kg●コード番号:AG7479アズワン品番67-6896-26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8439374431780
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする